RITTAL - Kupplung CP 40, Stahl, für Tragarmanschluss 120x65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6501130
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177436053
Sonepar Artikelnummer
120254907
Hersteller Artikelnummer
6501130
Hersteller Typ
CP6501130
Hersteller Artikel Nr.:
6501130
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
1.603 kg
CP Kupplung CP 40, für Tragarmanschluss 120 x 65 mm, Stahl


