RITTAL - KX Abstandswinkel für Berührungsschutzabdeckung, PAK=4ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2309010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177970090
Sonepar Artikelnummer
121233191
Hersteller Artikelnummer
2309010
Hersteller Typ
KX2309010
Hersteller Artikel Nr.:
2309010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.160 kg


