RITTAL - KX Deckelscharnier für Klemmenkästen KX, Zink-Druckguss, PAK=6ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1592220
Scharnier innenliegend - Ja
Scharnier außenliegend - Nein
Max. Öffnungswinkel - 180 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177973169
Sonepar Artikelnummer
121233182
Hersteller Artikelnummer
1592220
Hersteller Typ
KX1592220
Hersteller Artikel Nr.:
1592220
Scharnier innenliegend:
Ja
Scharnier außenliegend:
Nein
Max. Öffnungswinkel:
180 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
0.156 kg


