Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Lackdose, 1000 ml, RAL 7035

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Lackdose, 1000 ml, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2438735

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

  • Spraydose - Nein

  • Inhalt - 1000 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177185258

Sonepar Artikelnummer

120252015

Hersteller Artikelnummer

2438735

Hersteller Typ

SZ2438735

Hersteller Artikel Nr.:

2438735

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Spraydose:

Nein

Inhalt:

1000 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32082090

Gewicht:

1.023 kg

SZ Lack