Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Lackstift, 12ml, RAL 7035

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Lackstift, 12ml, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2436735

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

  • Spraydose - Nein

  • Inhalt - 12 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177023093

Sonepar Artikelnummer

120252014

Hersteller Artikelnummer

2436735

Hersteller Typ

SZ2436735

Hersteller Artikel Nr.:

2436735

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Spraydose:

Nein

Inhalt:

12 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32082090

Gewicht:

0.027 kg

SZ Lack, Lackstift, 12ml, RAL 7035