Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Lamellierte Kupferschiene 4,8x15,5 mm (6x15,5x0,8 mm), L=2000 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Lamellierte Kupferschiene 4,8x15,5 mm (6x15,5x0,8 mm), L=2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3568005

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Ausführung - lamelliert

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 4.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177666740

Sonepar Artikelnummer

120323883

Hersteller Artikelnummer

3568005

Hersteller Typ

SV3568005

Hersteller Artikel Nr.:

3568005

Bemessungsstrom In:

0 A

Ausführung:

lamelliert

Länge:

2000 mm

Breite:

4.8 mm

Höhe:

15.5 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

1.616 kg

SV Lamellierte Kupferschiene, BH: 15,5x4,8 mm, L: 2000 mm