RITTAL - Längsverbinder E-Cu für Flat-PLS, für 2 Flachschienen, ohne Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9676621
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Polzahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177625587
Sonepar Artikelnummer
120495739
Hersteller Artikelnummer
9676621
Hersteller Typ
SV9676621
Hersteller Artikel Nr.:
9676621
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Polzahl:
0
Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
0 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Schienenstärke:
0 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
1.100 kg


