RITTAL - Längsverbinder E-Cu für Flat-PLS, für 3 oder 4 Flachschienen, ohne Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9676641
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Polzahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177625655
Sonepar Artikelnummer
120495740
Hersteller Artikelnummer
9676641
Hersteller Typ
SV9676641
Hersteller Artikel Nr.:
9676641
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Polzahl:
0
Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
0 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Schienenstärke:
0 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
2.460 kg


