RITTAL - Längsverbinder E-Cu für Maxi-PLS1600/2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9640191
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 2000 A
Art der Verbindung - Schrank/Schrank
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177642959
Sonepar Artikelnummer
120495388
Hersteller Artikelnummer
9640191
Hersteller Typ
SV9640191
Hersteller Artikel Nr.:
9640191
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
2000 A
Art der Verbindung:
Schrank/Schrank
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
1.700 kg
SV Längsverbinder, für Maxi-PLS Sammelschienen, Maxi-PLS 1600/2000


