RITTAL - Längsverbinder E-Cu für Maxi-PLS3200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9650191
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 3200 A
Art der Verbindung - Schrank/Schrank
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177643048
Sonepar Artikelnummer
120495421
Hersteller Artikelnummer
9650191
Hersteller Typ
SV9650191
Hersteller Artikel Nr.:
9650191
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
3200 A
Art der Verbindung:
Schrank/Schrank
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
2.221 kg
SV Längsverbinder, für Maxi-PLS Sammelschienen, Maxi-PLS 3200


