Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - LCP Inline CW, 53 kW, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - LCP Inline CW, 53 kW, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3314560

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 0 W

  • Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 0 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177977747

Sonepar Artikelnummer

121233341

Hersteller Artikelnummer

3314560

Hersteller Typ

SK3314560

Hersteller Artikel Nr.:

3314560

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

0 W

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

0 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

219.000 kg

LCP Inline CW, 53 kW, vorgezogen, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm