Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - LCP Inline CWG, 35 kW, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - LCP Inline CWG, 35 kW, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3314550

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 0 W

  • Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 0 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177977716

Sonepar Artikelnummer

121401382

Hersteller Artikelnummer

3314550

Hersteller Typ

SK 3314550

Hersteller Artikel Nr.:

3314550

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

0 W

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

0 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

240.000 kg

LCP Inline CW, bündig, 3314.550: Regulartory model no.: LCP G 8A2I23SC700C0. Aufbau des Gerätes in RZ-optimierter Bauweise. Der integrierte Luft-/Wasser-Wärmetauscher gewährleistet eine sensible. Kühlleistung von 28 kW (Wasser/Glykol (67/33), 35 kW (reines Wasser) und wurde speziell für hohe Kühlleistung beim Betrieb mit Wasser/Glykol. Gemisch ausgelegt. Aufgrund des Wärmetauscher Designs ist das Gerät ideal für den. nachgelagerten Betrieb einer Wärmepumpe und somit zur Wärmerückgewinnung. geeignet. Die Montage des Luft-/Wasserwärmetauschers erfolgt seitlich am Rack. Das LCP Inline bündig saugt die warme Serverabluft über eine perforierte. Rücktür an und bläst die abgekühlte Luft über eine perforierte Frontür. nach vorne, vor die perforierten Türen der Serverracks aus und steht. somit dem 19''-Equipment wieder zur Verfügung. Das LCP Inline bündig, schließt im vorderen und hinteren Bereich bündig. mit den Serverracks ab und bildet somit eine durchgehende Flucht. Durch Verwendung von zwei eingebauten EC-Lüftermodul (Kühlleistung bis. 16 kW Wasser/Glykol 67/33), wird maximale Effizienz erreicht und die. elektrische Energieaufnahme minimiert. Durch den Einbau von zwei weiteren Lüftermodulen (Zubehör), wird die. sensible Kühlleistung von 28 kW erreicht. (Wasser/Glykol (67/33). Dies bietet Investitionssicherheit, wenn zu Beginn der Installation noch. nicht die volle Kühlleistung abgerufen werden muss. Das Gerät ist zur Aufnahme von maximal vier EC-Lüftermodulen. vorbereitet. Aus Redundanzgründen oder zur Minimierung der elektrischen. Leistungsaufnahme ist daher auch eine Lüftervollbestückung möglich. Luft-/Wasser-Wärmetauscher und Serverrack sind angereiht, der Zugang. erfolgt aber jeweils separat. Dies schließt das Eindringen von Wasser in. das Serverrack aus und erhöht die Montage- und Servicefreundlichkeit. Über das LCP kann kein Zugang zum benachbarten IT Rack erfolgen. Eine Leckageüberwachung ist integriert. Ein in der Kondensatwanne. installierter Sensor detektiert Leckagen, der Hauptcontroller setzt dann. eine Alarmmeldung ab und /oder unterbricht die Zufuhr von Kühlmedium in. das Gerät. Durch ein patentiertes Kondensatmanagement ist der Betrieb des Gerätes. auch mit Wasservorlauftemperaturen unterhalb des Taupunktes möglich. Alle Bauteile im Kondensatbereich bestehen aus Edelstahl, um Korrosion. zu vermeiden. Der Wasseranschluss kann optional, mittels Zubehörkits, nach unten oder oben erfolgen. (G 1 1/2'' AG). Kurze Inbetriebnahmezeit des Gerätes durch einfache und schnelle. Entlüftung. Die Lüfter sind im laufenden Betrieb, werkzeuglos und mit kleinstem. Zeitaufwand, ohne Fachpersonal, wechselbar. Ein hochentwickeltes Softwarekonzept zur Netzwerkeinbindung für Monitoring/Einstellung aller technischen Parameter ist serienmäßig. integriert. Bei Ausfall des Controllers sorgt ein integrierter Fail Safe Betrieb für zuverlässige Kühlung. Bis zu 16 CMC III Sensoren (Temperatur/Feuchte etc.) sind am CAN-Bus. anschließbar. Technische Daten: Sensible Kühlleistung mit 2/3/4 Lüftern: 16/25/28 kW (Wasser/Glykol. 67/33). Sensible Kühlleistung mit 2/3/4 Lüftern: 20/31/35 kW (reines Wasser). Betriebstemperaturbereich Umgebung: 10°C - 50°C. Betriebstemperaturbereich Kühlmedium: 10°C - 30°C. niedrigere Vorlauftemperaturen nach Rücksprache mit dem Hersteller. möglich. Installierte Lüfter: 2 (max. 4 möglich). Luftvolumenstrom: max. 5000 m³/h (4 Lüfter). Zulufttemperatur: 24°C. Vorlauftemperatur: 15°C. Medium: Wasser/Glykol (67/33) oder reines Wasser. Durchsatzmenge Kühlmedium (0-80 l/min): ca.50l/min Wasser/Glykol (67/33). Druckverlust: ca. 0,8bar, Wasser/Glykol (67/33). Wasseranschluss: G 1 ½'' AG. Spannung: 200-240 VAC, 1~ N, PE, 50/60 Hz, 346-415 VAC, 3N~, PE, 50/60. Hz. Max. elektrische Anschlussleistung (2 Lüftermodule): 1150 W. Max. elektrische Anschlussleistung (4 Lüftermodule): 2150 W. Serverzulufttemperaturregelung über Durchflussmengenregelung und stufenlos drehzahlgeregelte EC-Lüfter. Geräuschpegel in 1 m Entfernung: max. 86 dB(A). Farbe: Gehäuserahmen, Dachblech, Seitenwände und Rücktür: RAL 7035. Aluminiumfronttüre, vertikal, Aluminium, silbergrau eloxiert. Aluminiumfronttüre, horizontal, Aluminium, lackiert, RAL 9005. Aluminiumfronttüre, Stahlblech Inlett, lackiert, RAL 9005. Griff und Scharniere: RAL 9005. Abmessungen: BxHxT: 300x2000x1200 mm. Gewicht im Auslieferzustand: 280 kg. Controller/Schnittstellen: Rückseitige Netzwerkschnittstellen am Kundenanschlussblech: 2 St.(RJ 45). switched, je 10/100/1000 MBit/s (16 IP-Adressen). Frontseitige USB Schnittstellen: USB 2.0 Typ C für die serielle. Konfiguration. Stromversorgung für grundlegende Konfigurationen, USB 2.0. Typ A für Speichermedien, Status LED, Set- und Reset Taster. Rückseitige CAN-Bus Schnittstelle RJ 45: Zum Anschluss von bis zu 16. Stück CMC III Sensoren. Rückseitiger Alarm Relaisausgang: Wechsler Kontakt (NO/NC) (48V DC, 1A, 250 VAC, 2 A). Digitaler Eingang: 1 x (Stecker). Analoge Eingänge: 2 x (4-20 mA Stecker). RS232 zum Anschluss Display. Unterstützte Protokolle: IPv4 / IPv6<(>,<)>. integrierter Webserver, HTTP, HTTPS, SSL, SSH<(>,<)>. NTP, TCP/IP v4 und v6, DHCP, DNS, NTP<(>,<)>. Syslog, SNMP v1, v2c und v3, Traps<(>,<)>. OPC-UA, Modbus/TCP<(>,<)>. SFTP (Update / Filetransfer)<(>,<)>. E-Mail-Versand (SMTP). Nutzerverwaltung inkl. Rechtemanagement: Ja. LDAP(S) / Radius Anbindung: Ja. USB-Port für Firmware Update / Datalogging-Funktion: Ja. Erstinbetriebnahme/Massenkonfiguration: Ja, per vordefinierter CSV-Datei. Software. Regelung nach Serverzulufttemperatur oder optional nach Differenzdruck. Automatische oder manuelle Regelung wählbar. Remote control via SNMP, Modbus/TCP oder OPC-UA möglich. Sollwertvorgabe durch externen Temperatur Sensor wählbar. Optionale wasserseitige delta T Regelung zum effizienten Chillerbetrieb. Programmierung von logischen Verknüpfungen (Tasks) zur Automatisierung. spezifischer Prozesse möglich. Messungen: Thermische und elektrische Leistung werden kontinuierlich. gemessen. Ermittlung und Anzeige des aktuellen EER, ? Betriebsstunden. Ventilatoren, ? Ventilzyklen und ? Durchfluss [l]. Integration in RiZone OT Suite: Erweiterte Mess- und Managementfunktionen, Werte können übertragen und visualisiert werden. Besondere Merkmale: Einfache Wartung des Gerätes von vorne und hinten, daher können. Kabeltrassen, Gang-Schottungen oberhalb des Gerätes verlegt werden. 2. Ethernet-Schnittstellen, dadurch vereinfachte Kaskadierung von bis zu 16. LCPs (Einsparung von Ports und Switches). Werkzeugloser Austausch der Lüfter während des Betriebs. Optionale. Differenzdruckregelung. Integrierte Software mit wasserseitigen delta T Regelung zum effizienten. Chillerbetrieb. Patentiertes Kondensatmanagement integriert. Optional: Lüftermodul zur Leistungserweiterung: 3313.016. Touchscreen-Display farbig: 3311.030. Anschlussschlauch, unten/oben: 3311.040. Kondensatpumpe: 3312.012 oder 3314.012. Seitenwand Befestigung: 3313.089. CMC III Temperatursensor: 7030.110. CMC III Differenzdrucksensor: 7030.150. Anschlusskabel für PSM-Schiene 7856.025. Anreihung LCP Flush an VX IT: 5301.310. Anreihung LCP Flush an TS IT: 5301.312.