Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - LCP Inline DX, 20 kW, RAL 7035, BHT:300x2000x1200 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - LCP Inline DX, 20 kW, RAL 7035, BHT:300x2000x1200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3313390

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 0 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177953826

Sonepar Artikelnummer

120927296

Hersteller Artikelnummer

3313390

Hersteller Typ

SK3313390

Hersteller Artikel Nr.:

3313390

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

0 W

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

0 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart:

AC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

255.000 kg

LCP Inline DX, 3313.390 BHT (mm) 300x2000x1200 mm IT-optimiertes Konzept zur idealen Unterstützung des ''Front-to-back''-Luftkreislaufs für Anlagen von 482,6 mm (19''). Als unmittelbare Erweiterung bietet der integrierte Luft-/Kältemittel-Wärmetauscher eine Kühlleistung von bis zu 20 kW, Standardgehäusemaße, minimales Gewicht und umfassende Überwachungsmöglichkeiten. Der LCP Inline DX wird an der Seite des Racks montiert. Die warme Luft aus dem Server wird durch die Lochblechtür an der Rückseite angesaugt. Die gekühlte Luft wird über eine Lochblechtür des Server-Racks wieder eingeblasen und kühlt die im 482,6 mm (19'') Gehäuse enthaltenen Geräte. Der LCP Inline DX wird vorne und hinten bündig am Server-Rack befestigt. Das Gerät ist mit vier EC-Lüftern ausgestattet und bietet eine maximale Effizienz bei minimalem Energieverbrauch. Die Durchflusseigenschaften des Wärmetauschers wurden für minimale luftseitige Druckverluste optimiert. Dadurch konnte auch der Energieverbrauch der Lüfter minimiert werden. Ein integrierter Inverter mit entsprechendem Controller regelt die Geschwindigkeit des installierten Verdichters. So kann der Output auch im Teillastbetrieb stufenlos angepasst werden. Die entsprechende Verringerung des Energieverbrauchs reduziert außerdem die Betriebskosten. Neben dem Verdichter umfasst der Kühlkreislauf des LCP Inline DX auch einen Flüssigkeitssammler, ein elektronisches Expansionsventil, einen optimierten Wärmetauscher, Hoch- und Niederdrucksensoren, Schrader-Ventile, Filtertrockner, ein Rückschlagventil, Hoch-/Niederdruckschalter und Absperrventile. Der Kühlmittel- und Spannungsversorgungsanschluss der Einheit kann sowohl von oben als auch von unten erfolgen. Das aus dem LCP Inline DX und dem externen Verflüssiger bestehende System muss nach der Installation vor Ort mit R410A-Kühlflüssigkeit befüllt werden. Der LCP Inline DX und das Server-Rack bleiben getrennt. Dies vereinfacht die Montage und Wartung und schließt unerwünschte Zugriffe auf das Server-Rack bei der Wartung aus. Das optimierte Layout vereinfacht die Wartung und Reparatur aller relevanten Bauteile und verringert den jeweiligen Zeitaufwand. Die Lüfter können jederzeit schnell und einfach ausgetauscht werden, ohne den Betrieb des Systems zu unterbrechen (Hot-Swapping). Um die Betriebsdauer der Lüfter zu verlängern, wurden sie in den Kaltluftbereich integriert. Die Einheit ist mit einer integrierten Kondensatsteuerung ausgestattet. Das anfallende Kondensat wird in einem Kondensatsammler am Boden des Geräts gesammelt und über einen Schlauch nach außen abgeführt. Der integrierte Controller sorgt dafür, dass der LCP Inline DX vollautomatisch arbeitet. Sollwert ist die Lufteinlasstemperatur des Servers, die automatisch konstant gehalten wird. Die Kalt- und Warmlufttemperatur wird von drei Sensoren überwacht, die für die erforderliche Redundanz sorgen. Die Überwachung und das Alarm-Management für alle physikalischen Parameter werden über SNMP und Ethernet realisiert. Die SNMP-Karte ist standardmäßig in den Schaltkasten integriert und bereits mit dem Mainboard verkabelt. Ein Display mit entsprechenden Tasten für die Anzeige und Eingabe der physikalischen Parameter ist in die Vorderseite der Einheit integriert. Für den Betrieb des LCP Inline DX ist ein externer Verflüssiger erforderlich, der separat bestellt werden muss.