Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - LCP Rack DX, 20 kW, bündig, RAL 7035, BHT:300x2000x1200mm, 380–480 V/3~/50–60 Hz

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - LCP Rack DX, 20 kW, bündig, RAL 7035, BHT:300x2000x1200mm, 380–480 V/3~/50–60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3313290

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 0 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177953819

Sonepar Artikelnummer

120927295

Hersteller Artikelnummer

3313290

Hersteller Typ

SK3313290

Hersteller Artikel Nr.:

3313290

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

0 W

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

0 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart:

AC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

250.000 kg

LCP Rack DX, 3313.290 BHT (mm) 300x2000x1200 mm IT-optimiertes Konzept zur idealen Unterstützung des ''Front-to-back''-Luftkreislaufs für Anlagen von 482,6 mm (19''). Als unmittelbare Erweiterung bietet der integrierte Luft/Kältemittel-Wärmetauscher eine Kühlleistung von bis zu 20 kW, Standardgehäusemaße, minimales Gewicht und umfassende Überwachungsmöglichkeiten. Der LCP Rack DX wird auf der Seite des Racks montiert, mit dem er dann ein geschlossenes System bildet. Die warme Server-Luft wird direkt am Ende des Racks abgesaugt und die gekühlte Luft von der Seite über die gesamte Höhe des Gehäuses auf die 19'' Anlage geblasen. Der LCP Rack DX wird vorne und hinten bündig am Server-Rack befestigt. Der LCP Rack DX kann zur Kühlung von einem oder zwei Server-Racks verwendet werden. Das Gerät ist mit vier EC-Lüftern ausgestattet und bietet eine maximale Effizienz bei minimalem Energieverbrauch. Die Durchflusseigenschaften des Wärmetauschers wurden für minimale luftseitige Druckverluste optimiert. Dadurch konnte auch der Energieverbrauch der Lüfter minimiert werden. Ein integrierter Inverter mit entsprechendem Controller regelt die Geschwindigkeit des installierten Verdichters. So kann der Output auch im Teillastbetrieb stufenlos angepasst werden. Die entsprechende Verringerung des Energieverbrauchs reduziert außerdem die Betriebskosten. Neben dem Verdichter umfasst der Kühlkreislauf des LCP Rack DX auch einen Flüssigkeitssammler, ein elektronisches Expansionsventil, einen optimierten Wärmetauscher, Hoch- und Niederdrucksensoren, Schrader-Ventile, Filtertrockner, ein Rückschlagventil, Hoch-/Niederdruckschalter und Absperrventile. Der Kühlmittel- und Spannungsversorgungsanschluss der Einheit kann sowohl von oben als auch von unten erfolgen. Das System aus LCP Rack DX und externem Verflüssiger wird nach der Installation vor Ort mit R410A-Kühlmittel befüllt. Der LCP Rack DX und das Server-Rack bleiben getrennt. Dies vereinfacht die Montage und Wartung und schließt unerwünschte Zugriffe auf das Server-Rack bei der Wartung aus. Das optimierte Layout vereinfacht die Wartung und Reparatur aller relevanten Bauteile und verringert den jeweiligen Zeitaufwand. Die Lüfter können jederzeit schnell und einfach ausgetauscht werden, ohne den Betrieb des Systems zu unterbrechen (Hot-Swapping). Um die Betriebsdauer der Lüfter zu verlängern, wurden sie in den Kaltluftbereich integriert. Die Einheit ist mit einer integrierten Kondensatsteuerung ausgestattet. Das anfallende Kondensat wird in einem Kondensatsammler am Boden des Geräts gesammelt und über einen Schlauch nach außen abgeführt. Der integrierte Controller sorgt dafür, dass der LCP Rack DX vollautomatisch arbeitet. Sollwert ist die Lufteinlasstemperatur des Servers, die automatisch konstant gehalten wird. Die Kalt- und Warmlufttemperatur wird von drei Sensoren überwacht, die für die erforderliche Redundanz sorgen. Die Überwachung und das Alarm-Management für alle physikalischen Parameter werden über SNMP und Ethernet realisiert. Die SNMP-Karte ist standardmäßig in den Schaltkasten integriert und bereits mit dem Mainboard verkabelt. Ein Display mit entsprechenden Tasten für die Anzeige und Eingabe der physikalischen Parameter ist in die Vorderseite der Einheit integriert. Für den Betrieb des LCP Rack DX ist ein externer Verflüssiger erforderlich, der separat bestellt werden muss.