RITTAL - LCP Wasseranschlusskit, oben/unten, f. LCP, Länge 1,8 m, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3311040
Anbauart - integriert
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 0 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177663725
Sonepar Artikelnummer
120494121
Hersteller Artikelnummer
3311040
Hersteller Typ
SK3311040
Hersteller Artikel Nr.:
3311040
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
0 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
0 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
6.302 kg


