RITTAL - LCU CW Wasseranschlusskit, für LCU CW 3313.610, Länge 2,5 m. PAK=2ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3313614
Anbauart - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 0 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177983861
Sonepar Artikelnummer
121233337
Hersteller Artikelnummer
3313614
Hersteller Typ
SK3313614
Hersteller Artikel Nr.:
3313614
Anbauart:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
0 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
0 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
5.080 kg


