RITTAL - Leckage-Punkt-Sensor, Anbindung über CAN-Bus-Schnittstelle, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7010210
Ausführung - Sensor
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 0.240 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196000672
Sonepar Artikelnummer
121401476
Hersteller Artikelnummer
7010210
Hersteller Typ
DK 7010210
Hersteller Artikel Nr.:
7010210
Ausführung:
Sensor
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.240 kg
Leckage-Punkt-Sensor Artikel-Nr.: 7010210. VE = 1 Stück. Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in. RAL 9005. Sensorfühler (RAL 9005) außerhalb mit Kabel über Stecker angebunden. Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. der Sensor wird automatisch von dem Embedded Device erkannt und in der Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte. mehrfarbige LED als Statusanzeige. Der Sensor besitzt zwei Pins am Fühlerkopf zwischen denen die. Leitfähigkeit überwacht wird Schließt eine Flüssigkeit zwischen den. beiden Pins den Kontakt, meldet der Sensor einen Alarm. Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zum Embedded Device. Die Warn- und Alarmmeldungen können über die Software des Embedded. Device angezeigt werden. Technische Daten Sensorfühler: Arbeitweise: Leitfähigkeitsüberwachung. Bemessungsspannung: 24 V DC. Schutzart: IP 65. Technische Daten: Buchse für Sensorfühler: 1. CAN-Bus Buchsen RJ45: 2. Schutzart: IP 30 nach EN 60 529. Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 55 °C. Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF nicht kondensierend. BxHxT: 110 x 30 x 40 mm. Beigelegt in der VE: Sensor, Sensorfühler mit Kabel und Stecker,Schnellanleitung


