RITTAL - Leckage-Sensor, Anbindung über CAN-Bus Schnittstelle, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7010220
Ausführung - Sensor
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 0.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196000610
Sonepar Artikelnummer
121401477
Hersteller Artikelnummer
7010220
Hersteller Typ
DK 7010220
Hersteller Artikel Nr.:
7010220
Ausführung:
Sensor
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.850 kg
Leckage-Sensor, für Schrankreihen Artikel-Nr.: 7010220. VE = 1 Stück. Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in. RAL 9005. Sensorkabel (RAL 9005) außerhalb mit Anschlusskabel über Stecker. angebunden. Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. der Sensor wird automatisch von dem Embedded Device erkannt und in der Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte. mehrfarbige LED als Statusanzeige. Das Sensorkabel über eine Länge von 15 m. Kommt das Kabel mit einer. Flüssigkeit in Berührung, wird ein Kontakt zwischen zwei innenliegenden. Leitern geschlossen und eine Leckage detektiert. Bei einer Leckagedetektion gibt der Sensor zusätzlich einen Bereich von. 5 m an, in dem die Leckage detektiert worden ist. Damit ist eine. ungefähre Abschätzung des Leckageorts möglich. Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zum Embedded Device. Die Warn- und Alarmmeldungen können über die Software des Embedded. Device angezeigt werden. Technische Daten Sensorkabel: Arbeitsweise: Leitfähigkeitsüberwachung. Bemessungsspannung: 24 V DC. Detektionslänge: 15 m. Länge Anschlusskabel: 2 m. Technische Daten: Buchse für Sensorkabel: 1. CAN-Bus Buchsen RJ45: 2. Schutzart: IP 30 nach EN 60 529. Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 55 °C. Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF nicht kondensierend. BxHxT: 110 x 30 x 40 mm. Beigelegt in der VE: Sensor, Sensorkabel mit Stecker, Montageclips für Sensorkabel mit Kleber, Schnellanleitung


