Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Leistungsschalter für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Leistungsschalter für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3235620

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 0 A

  • Bemessungsbetriebsspannung - 0 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 0 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177971073

Sonepar Artikelnummer

121233230

Hersteller Artikelnummer

3235620

Hersteller Typ

SK3235620

Hersteller Artikel Nr.:

3235620

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

0 A

Bemessungsbetriebsspannung:

0 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Polzahl:

0

Bemessungsdauerstrom Iu:

0 A

Verlustleistung:

0 W

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

0 kA

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.500 kg

Leistungsschalter für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller, 144 x 45 x 97 mm, UL/CSA