RITTAL - Leiteranschlussklemme (push-in) f. Rundleiter 0,5-4mm², Stärke 5mm, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3450505
Sammelschienendicke - 0 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177813960
Sonepar Artikelnummer
120465458
Hersteller Artikelnummer
3450505
Hersteller Typ
SV3450505
Hersteller Artikel Nr.:
3450505
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
30 A
Breite der Klemme:
9 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.140 kg


