RITTAL - Leiteranschlussklemme (push-in) f. Rundleiter 1,5-16mm², Stärke 10mm, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3456505
Sammelschienendicke - 0 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177813991
Sonepar Artikelnummer
120465461
Hersteller Artikelnummer
3456505
Hersteller Typ
SV3456505
Hersteller Artikel Nr.:
3456505
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
63 A
Breite der Klemme:
12.8 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.230 kg


