RITTAL - Leiteranschlussklemmen f. Rundleiter 70-185mm²/E-Cu 10mm, PAK=15 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3459500
Sammelschienendicke - 0 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 185 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177042780
Sonepar Artikelnummer
120258197
Hersteller Artikelnummer
3459500
Hersteller Typ
SV3459500
Hersteller Artikel Nr.:
3459500
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
185 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
185 A
Breite der Klemme:
0 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.815 kg


