RITTAL - Leiteranschlussklemmen für Rundleiter 1-4mm² (für E-Cu 6-10mm), PAK=15 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3555000
Sammelschienendicke - 0 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177044258
Sonepar Artikelnummer
120252772
Hersteller Artikelnummer
3555000
Hersteller Typ
SV3555000
Hersteller Artikel Nr.:
3555000
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4 A
Breite der Klemme:
0 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.345 kg


