Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Liquid Cooling Unit LCU CW, L24/W15: 7,9 kW

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Liquid Cooling Unit LCU CW, L24/W15: 7,9 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3313610

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 0 W

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177973251

Sonepar Artikelnummer

121233335

Hersteller Artikelnummer

3313610

Hersteller Typ

SK3313610

Hersteller Artikel Nr.:

3313610

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

0 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Luftvolumenstrom Kühlen:

0 m³/h

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0 °C

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

92.500 kg

Liquid Cooling Unit LCU CW, L24/W15: 7,9 kW, BHT: 110x1866,5x756 mm