Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Löschkammer für AC23B, 690 V, für NH-Trenner Gr.1-3, PAK=3 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Löschkammer für AC23B, 690 V, für NH-Trenner Gr.1-3, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9344680

  • Höhe - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Anzahl der Reihen - 0

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177540958

Sonepar Artikelnummer

120256592

Hersteller Artikelnummer

9344680

Hersteller Typ

SV9344680

Hersteller Artikel Nr.:

9344680

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Anzahl der Reihen:

0

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Tiefe:

0 mm

Scharnierend:

Nein

Schnellschließend:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.150 kg

Löschkammer Löschkammer für Trenner (AC23B)Gr.1 bis 3 Zur Erhöhnung des Schaltvermögens Rittal RiLine NH