RITTAL - LT 1000 Lager-/ Transportwagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050000
Ausführung - sonstige
Tragfähigkeit - 0 kg
Art der Reifen - voll
Anzahl der Bremsen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177804142
Sonepar Artikelnummer
120494261
Hersteller Artikelnummer
4050000
Hersteller Typ
AS4050000
Hersteller Artikel Nr.:
4050000
Ausführung:
sonstige
Tragfähigkeit:
0 kg
Art der Reifen:
voll
Anzahl der Bremsen:
0
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84279000
Gewicht:
110.000 kg


