Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Luft/Wasser-Wärmetauscher, 400 V NK 7000 W, Wandanbau

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Luft/Wasser-Wärmetauscher, 400 V NK 7000 W, Wandanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3216480

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 0 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177458642

Sonepar Artikelnummer

120494042

Hersteller Artikelnummer

3216480

Hersteller Typ

SK3216480

Hersteller Artikel Nr.:

3216480

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

0 W

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

0 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158300

Gewicht:

80.000 kg

Luft/Wasser-Wärmetauscher Wandanbau Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C. Mit thermostatisch gesteuertem Magnetventil. Nutzkühlleistung L35 W10, 500L/h: 7 kW Nutzkühlleistung L35 W20, 500L/h: 4,5 kW Bemessungsstrom 50/60 Hz: 1,4 / 1,6 A Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50/60 Hz, 480 V, 3~, 60 Hz Temperaturregelung: Thermostatisch gesteuertem Magnetventil Abmessungen [BxHxT]: 450x1800x300 mm Ausführung: Wasserführende Teile Kupfer/Messing (Cu/CuZn) Farbe: RAL 7035 Kühlmedium: Wasser (Spezifikation siehe Internet) Wasseranschlüsse: 1/2'' Schlauchtülle, G 3/8'' AG Zulässiger Betriebsdruck: 1 bis 10 bar Wasservorlauftemperatur: 1 °C bis 30 °C Betriebstemperatur: 1 °C bis 70 °C Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C Schutzart IP nach IEC 60529: IP 55 Gewicht: 79 kg Hinweis: Sicherungsautomat 3-polig verwenden