Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Luft/Wasser-Wärmetauscher f. Wandanbau 1250W

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Luft/Wasser-Wärmetauscher f. Wandanbau 1250W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3215100

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 1250 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177245358

Sonepar Artikelnummer

120252115

Hersteller Artikelnummer

3215100

Hersteller Typ

SK3215100

Hersteller Artikel Nr.:

3215100

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

1250 W

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

1300 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158300

Gewicht:

13.449 kg

Luft/Wasser-Wärmetauscher Wandanbau Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C. Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible Wasseranschlussmöglichkeiten. Anbau oder Volleinbau möglich. Nutzkühlleistung L35 W10, 200L/h: 1,25 kW Nutzkühlleistung L35 W10, 400L/h: 1,3 kW Nennleistung 50/60 Hz: 83 / 85 W Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,38 / 0,4 A Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz Temperaturregelung: Thermostatisch gesteuertes Magnetventil Hinweis: Integriertes Rückschlagventil bei Ausführung mit e-Comfortcontroller Abmessungen [BxHxT]: 200x950x100 mm Ausführung: Wasserführende Teile Kupfer/Messing (Cu/CuZn) Farbe: RAL 7035 Kühlmedium: Wasser (Spezifikation siehe Internet) Wasseranschlüsse: 1/2'' Schlauchtülle Zulässiger Betriebsdruck: 1 bis 10 bar Wasservorlauftemperatur: 1 °C bis 30 °C Betriebstemperatur: 1 °C bis 70 °C Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C Schutzart IP nach IEC 60529: IP 55 Gewicht: 13 kg