Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Luft/Wasser-Wärmetauscher HD f. Wandanbau 1200 W

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Luft/Wasser-Wärmetauscher HD f. Wandanbau 1200 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3215700

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 1000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177806405

Sonepar Artikelnummer

120494041

Hersteller Artikelnummer

3215700

Hersteller Typ

SK3215700

Hersteller Artikel Nr.:

3215700

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

1000 W

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

1200 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158300

Gewicht:

14.000 kg

Luft/Wasser-Wärmetauscher Hygienic Design Zum Einsatz in hygienisch sensiblen Produktionsbereichen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Die reinigungsfreundliche Konstruktion senkt das Kontaminationsrisiko und gewährleistet die Lebensmittelsicherheit. Nutzkühlleistung L35 W10, 200L/h: 1 kW Nutzkühlleistung L35 W10, 400L/h: 1,2 kW Nennleistung 50/60 Hz: 77 / 104 W Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,38 / 0,47 A Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz Temperaturregelung: Thermostatisch gesteuertes Magnetventil Abmessungen [BxHxT]: 215x982x100 mm Wasseranschlüsse: G 3/8'' AG Zulässiger Betriebsdruck: 1 bis 10 bar Wasservorlauftemperatur: 1 °C bis 30 °C Betriebstemperatur: 1 °C bis 70 °C Temperatur-Einstellbereic: 20 °C bis 60 °C Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Oberfläche: Gehäuse: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm Schutzart NEMA: NEMA 4X Schutzart IP nach IEC 60529: IP 56/59 Hinweis-Text: Um die Schutzart IP 66/69 nach IEC 60 529 zu erreichen, muss das Eindringen von Leckageluft durch die Kondensatablauföffnung vollständig verhindert werden. Gewicht: 14 kg