RITTAL - Lüftererweiterungssatz für EL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7980100
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 108 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177187313
Sonepar Artikelnummer
120252051
Hersteller Artikelnummer
7980100
Hersteller Typ
SK7980100
Hersteller Artikel Nr.:
7980100
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
108 m³/h
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
schwarz
Breite:
119 mm
Höhe:
119 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Nein
Umlüfter:
Nein
Dachlüfter:
Nein
Mit Filter:
Nein
Bemessungsleistung:
0 W
EMV-Ausführung:
Nein
Geräuschemission:
0 dB(A)
Montageart:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84145915
Gewicht:
0.430 kg


