RITTAL - Lüftermodul UL, für LCP CW im VX IT Rack/Inline, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3313016
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 1990 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177954458
Sonepar Artikelnummer
120927290
Hersteller Artikelnummer
3313016
Hersteller Typ
SK3313016
Hersteller Artikel Nr.:
3313016
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
1990 m³/h
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
schwarz
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Nein
Umlüfter:
Nein
Dachlüfter:
Nein
Mit Filter:
Nein
Bemessungsleistung:
0 W
EMV-Ausführung:
Nein
Geräuschemission:
0 dB(A)
Montageart:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84145915
Gewicht:
6.500 kg


