RITTAL - Luftkanal-Adapter als Verbindungsstück für Dachaufbau-Kühlgeräte SK 3359/3382

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3286840
Anbauart - integriert
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 0 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177686410
Sonepar Artikelnummer
120494096
Hersteller Artikelnummer
3286840
Hersteller Typ
SK3286840
Hersteller Artikel Nr.:
3286840
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
0 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
0 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
0.067 kg


