Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Luftkanalsystem f. Rittal TopTherm Dachgeräte 3209/3210/3273/3359/3382/3383/338

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Luftkanalsystem f. Rittal TopTherm Dachgeräte 3209/3210/3273/3359/3382/3383/338

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3286870

  • Wandstärke Kanal - 0 mm

  • Nenndurchmesser Kanal - 0 mm

  • Länge - 0 mm

  • Isolierstärke - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177325449

Sonepar Artikelnummer

120252651

Hersteller Artikelnummer

3286870

Hersteller Typ

SK3286870

Hersteller Artikel Nr.:

3286870

Wandstärke Kanal:

0 mm

Nenndurchmesser Kanal:

0 mm

Länge:

0 mm

Isolierstärke:

0 mm

Arbeitslänge:

0 mm

Wärmedurchlasswiderstand Rd:

0 (m².K)/W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

3.080 kg

SK Luftkanalsystem, für SK 3209/3210/3273/3359/3382/3383/3384/3385, BHT: 229 x 1500 x 29 mm