RITTAL - Luftkanalsystem f. Rittal TopTherm Dachgeräte SK 3386.../ SK 3387...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3286970
Wandstärke Kanal - 0 mm
Nenndurchmesser Kanal - 0 mm
Länge - 0 mm
Isolierstärke - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177325456
Sonepar Artikelnummer
120252654
Hersteller Artikelnummer
3286970
Hersteller Typ
SK3286970
Hersteller Artikel Nr.:
3286970
Wandstärke Kanal:
0 mm
Nenndurchmesser Kanal:
0 mm
Länge:
0 mm
Isolierstärke:
0 mm
Arbeitslänge:
0 mm
Wärmedurchlasswiderstand Rd:
0 (m².K)/W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.900 kg


