RITTAL - Luftleitbleche für LCU DX im VX IT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3311494
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177709324
Sonepar Artikelnummer
121233321
Hersteller Artikelnummer
3311494
Hersteller Typ
SK3311494
Hersteller Artikel Nr.:
3311494
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84158200
Gewicht:
2.700 kg


