RITTAL - LWL-Kabelführungsbügel, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7116500
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177125025
Sonepar Artikelnummer
120113275
Hersteller Artikelnummer
7116500
Hersteller Typ
DK7116500
Hersteller Artikel Nr.:
7116500
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.480 kg


