RITTAL - LWL-Kleinverteiler, 1-24 Fasern, IP 66, BHT: 180x254x90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7451000
Montage-Ebene - ohne
Ausführung - sonstige
Ausführung der Profilschiene - ohne
Anzahl der Türen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177130562
Sonepar Artikelnummer
120255210
Hersteller Artikelnummer
7451000
Hersteller Typ
DK7451000
Hersteller Artikel Nr.:
7451000
Montage-Ebene:
ohne
Ausführung:
sonstige
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
180 mm
Höhe:
254 mm
Tiefe:
90 mm
Rastermaß:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Mit Dachblech:
Nein
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Nein
Mit Seitenwänden:
Nein
Zerlegbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
1.520 kg


