RITTAL - LWL-Rangierpanel, 1 HE, 1 HE, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5302203
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 0
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM3
APC-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177955653
Sonepar Artikelnummer
120712115
Hersteller Artikelnummer
5302203
Hersteller Typ
DK5302203
Hersteller Artikel Nr.:
5302203
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
0
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Mit Frontplatte:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
sonstige
Steckverbindertyp innen:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.900 kg


