Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - LWWT LCP Industrie, L35 W10 9,5 kW, 300 x 2000 x 800 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - LWWT LCP Industrie, L35 W10 9,5 kW, 300 x 2000 x 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3378380

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 0 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177958272

Sonepar Artikelnummer

120927315

Hersteller Artikelnummer

3378380

Hersteller Typ

SK3378380

Hersteller Artikel Nr.:

3378380

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

0 W

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

0 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158300

Gewicht:

127.500 kg

Liquid Cooling Package LCP Rack Industrie Luft/Wasser-Wärmetauscher im Anreih-Schranksystem VX25. Passend für 600 oder 800 mm tiefe und 2000 mm hohe VX25 Schränke. Luftauslass zu beiden Seiten mit je 5 kW oder einseitig mit 10 kW möglich. Flexible Wasseranschlussmöglichkeiten oben oder unten am Gerät. Nutzkühlleistung L35 W10, 2000L/h: 9,5 kW Nennleistung 50/60 Hz: 350 / 350 W Bemessungsstrom 50/60 Hz: 2,65 / 2,62 A Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35|°C) Abmessungen [BxHxT]: 300x2000x800 mm Ausführung: Wasserführende Teile Kupfer/Messing (Cu/CuZn) Farbe: RAL 7035 Kühlmedium: Wasser (Spezifikation siehe Internet) Wasseranschlüsse: G 3/4'' IG Wasservorlauftemperatur: 7 °C bis 30 °C Betriebstemperatur: 5 °C bis 70 °C Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C Schutzart IP nach IEC 60529: IP 55 Gewicht: 115 kg , Hinweis-Text: Anreihen durch seitliches Verschrauben möglich Schalldruckpegel: 60 dB(A)