RITTAL - Magnetische Abdeckung für frontseitige Systemlochung im Fall einer Luftschottung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5501895
Ausführung - sonstige
Breite - 15 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177682405
Sonepar Artikelnummer
120315666
Hersteller Artikelnummer
5501895
Hersteller Typ
DK5501895
Hersteller Artikel Nr.:
5501895
Ausführung:
sonstige
Breite:
15 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.290 kg
DK Abdeckung, magnetisch, Zur Abdeckung der frontseitigen Systemlochung, mit numerischer Kennzeichnung der Höheneinheiten, L: 5 m


