RITTAL - Maschinengewindebohrer M4, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050812
Gewindeart - PG
Gewindemaß - 0
Gewindesteigung - 0 mm
Gewindelänge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177704077
Sonepar Artikelnummer
120494321
Hersteller Artikelnummer
4050812
Hersteller Typ
AS4050812
Hersteller Artikel Nr.:
4050812
Gewindeart:
PG
Gewindemaß:
0
Gewindesteigung:
0 mm
Gewindelänge:
0 mm
Gesamtlänge:
0 mm
Ausführung:
Maschinengewindebohrer
Vierkantantrieb:
0 mm
Schaftdurchmesser:
0 mm
Schaftlänge:
0 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Schneidenlänge:
0 mm
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Sackloch:
Nein
Linksgewinde:
Nein
Anzahl der Schneiden:
0
Flankenwinkel:
0 °
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82051000
Gewicht:
0.030 kg


