RITTAL - Maßklebestreifen, zöllig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7950100
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177492042
Sonepar Artikelnummer
120255663
Hersteller Artikelnummer
7950100
Hersteller Typ
DK7950100
Hersteller Artikel Nr.:
7950100
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
6 mm
Höhe:
0 mm
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.026 kg


