RITTAL - Maxi-PLS Anschlussbolzen M10x55 für Verbindungssätze/Anschlusswinkel, PAK=8 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9676973
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177606982
Sonepar Artikelnummer
120495770
Hersteller Artikelnummer
9676973
Hersteller Typ
SV9676973
Hersteller Artikel Nr.:
9676973
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
0 mm
Gewindesteigung:
0 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Vollgewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.328 kg


