RITTAL - Maxi-PLS Gleitmutter M8 für Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9650905
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177662810
Sonepar Artikelnummer
120495437
Hersteller Artikelnummer
9650905
Hersteller Typ
SV9650905
Hersteller Artikel Nr.:
9650905
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Schichtdicke Oberflächenschutz:
0 µm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.069 kg


