RITTAL - Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 1051 mm, 45x45 mm, Querschnitt: 1354 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9640292
Herkunftsland - BE
Zolltarifnummer - 74071000
Gewicht - 12.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177940161
Sonepar Artikelnummer
120642807
Hersteller Artikelnummer
9640292
Hersteller Typ
SV9640292
Hersteller Artikel Nr.:
9640292
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
12.000 kg
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 1051 mm, 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 1354 mm²


