RITTAL - Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 1051 mm, 45x45 mm, Querschnitt: 974 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9640297
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 74071000
Gewicht - 9.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177940208
Sonepar Artikelnummer
121401559
Hersteller Artikelnummer
9640297
Hersteller Typ
SV 9640297
Hersteller Artikel Nr.:
9640297
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
9.200 kg
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 1051 mm, 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 974 mm²


