RITTAL - Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L:2400mm, 45x45mm, Querschnitt:1354mm², PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9640360
Herkunftsland - BE
Zolltarifnummer - 74071000
Gewicht - 95.610 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177299634
Sonepar Artikelnummer
120495416
Hersteller Artikelnummer
9640360
Hersteller Typ
SV9640360
Hersteller Artikel Nr.:
9640360
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
95.610 kg
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 2400 mm, 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 1354 mm²


