RITTAL - Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L:2400mm, 45x45mm, Querschnitt:974mm², PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9640365
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 74071000
Gewicht - 75.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177494916
Sonepar Artikelnummer
120495417
Hersteller Artikelnummer
9640365
Hersteller Typ
SV9640365
Hersteller Artikel Nr.:
9640365
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
75.000 kg
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 2400 mm, 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 974 mm²


