RITTAL - Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L:2400mm, 60x60mm, Querschnitt:2323mm², PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9650360
Herkunftsland - BE
Zolltarifnummer - 74071000
Gewicht - 168.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177298576
Sonepar Artikelnummer
120495436
Hersteller Artikelnummer
9650360
Hersteller Typ
SV9650360
Hersteller Artikel Nr.:
9650360
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
168.000 kg
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 2400 mm, 60x60 mm, Schienenquerschnitt: 2323 mm²


