RITTAL - Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 451 mm, 45x45 mm, Querschnitt: 1354 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9640202
Herkunftsland - BE
Zolltarifnummer - 74071000
Gewicht - 5.461 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177940154
Sonepar Artikelnummer
120642804
Hersteller Artikelnummer
9640202
Hersteller Typ
SV9640202
Hersteller Artikel Nr.:
9640202
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
5.461 kg
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 451 mm, 45x45 mm, Querschnitt: 1354 mm²


